SMARTLED - 2er-Set für Kombi Ladeo+U-Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-01GHGB-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 35.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075020
Sonepar Artikelnummer
121232998
Hersteller Artikelnummer
ZE-01GHGB-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO PVC U-ENDKAPPE SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-01GHGB-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35.8 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


