SMARTLED - 2er-Set für Kombi Leneo+Cover flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-01GCGA-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074399
Sonepar Artikelnummer
121232987
Hersteller Artikelnummer
ZE-01GCGA-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO PVC ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-01GCGA-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25.1 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


