SMARTLED - 2er-Set für Kombi Vareo Side+Cover flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GGGE-03X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074504
Sonepar Artikelnummer
121232953
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GGGE-03X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO PVC ENDKAPPE V3 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GGGE-03X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
38 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


