SMARTLED - 2er-Set für Kombi Vareo Slim+Cover flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GCGE-01X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 33.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073934
Sonepar Artikelnummer
121232948
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GCGE-01X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO PVC ENDKAPPE V1 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GCGE-01X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
33.4 mm
Breite:
12.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


