SMARTLED - 2er-Set für U-Cover+Slim+Box+Slim+U-Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GGGE-05X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 69.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074511
Sonepar Artikelnummer
121232959
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GGGE-05X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ALU ENDKAPPE V5 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GGGE-05X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
69.3 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.109 kg


