SMARTLED - 2er-Set für Vareo Box+Vareo Side+Vareo Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GEGE-07X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 68.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074658
Sonepar Artikelnummer
121232964
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GEGE-07X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ALU ENDKAPPE V7 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GEGE-07X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
68.8 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.075 kg


