SMARTLED - 2er-Set für Vareo U-Cover, Lichtdurchlässig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GIGE-04X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074108
Sonepar Artikelnummer
121232984
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GIGE-04X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO OPAL ENDKAPPE V4
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GIGE-04X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


