SMARTLED - 4 Kanal RGB Funk Fernbedienung SR-2810W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR-2810W
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000046433
Sonepar Artikelnummer
120961347
Hersteller Artikelnummer
SR-2810W
Hersteller Typ
RF FERNBEDIENUNG RGB
Hersteller Artikel Nr.:
SR-2810W
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2438.5 MHz
Höhe:
17 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
120 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.088 kg


