SMARTLED - 4 Zonen Funk Wandcontroller RGBW schwarz SR-2820(black)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR-2820(black)
Montageart - Unterputz
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000061290
Sonepar Artikelnummer
120961352
Hersteller Artikelnummer
SR-2820(black)
Hersteller Typ
RF WANDCONTROLLER RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
SR-2820(black)
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Farbe:
schwarz
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.5 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
31.5 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.193 kg


