Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 48V/DC, 10 Watt/m, 3000K, 1000lm/m, 10m/Rolle

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 48V/DC, 10 Watt/m, 3000K, 1000lm/m, 10m/Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS3056P10M

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054139

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000078007

Sonepar Artikelnummer

121232780

Hersteller Artikelnummer

PS3056P10M

Hersteller Typ

SMARTLED 10-930-120-48VDC IP20 10M

Hersteller Artikel Nr.:

PS3056P10M

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.320 kg

Die Versorgungsspannung von 48VDC ermöglicht Lichtlinien von bis zu 35m mit einer Einspeisung. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM2, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50.000Std. Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem Handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform.