Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 48V/DC, 10Watt/m, 2700K, 610lm/m, 1m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 48V/DC, 10Watt/m, 2700K, 610lm/m, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV3359

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000074061

Sonepar Artikelnummer

121232802

Hersteller Artikelnummer

FV3359

Hersteller Typ

FLEXI VERTICAL 10-827-48VDC IP67

Hersteller Artikel Nr.:

FV3359

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.260 kg

Für den Einsatz im Außenbereich. Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >80, Lebensdauer nach LM80-15 50.000 Stunden. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung. Dimmer auf Anfrage erhältlich. SMARTLED FLEXI Produkte müssen von der Smartled-Werkstatt gefertigt und konfektioniert werden um IP-, Chlor- sowie UV- Schutz zu gewährleisten. Bei Selbstkonfektionierung wird keine Garantie oder Gewährleistung übernommen. Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.