SMARTLED - 5 Kanal Funk Fernbedienung Monchrom SR-2801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR-2801
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 5
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000046419
Sonepar Artikelnummer
120961341
Hersteller Artikelnummer
SR-2801
Hersteller Typ
5 KANAL RF FERNBEDIENUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SR-2801
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
5
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2483.5 MHz
Höhe:
11.5 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
136.5 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.078 kg


