SMARTLED - 6 Kanal Funk Fernbedienung DualWS SL-2819CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL-2819CCT
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 6
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000060453
Sonepar Artikelnummer
120961355
Hersteller Artikelnummer
SL-2819CCT
Hersteller Typ
6 KANAL DUALWEIß FERNBEDIENUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SL-2819CCT
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
6
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2483.5 MHz
Höhe:
17 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
140 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.093 kg


