SMARTLED - 8 Kanal Funk Fernbedienung RGBW SR-2819T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR-2819T8
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 8
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000046211
Sonepar Artikelnummer
120961351
Hersteller Artikelnummer
SR-2819T8
Hersteller Typ
8 KANAL RGBW FERNBEDIENUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SR-2819T8
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
8
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2483.5 MHz
Höhe:
24.5 mm
Breite:
43.8 mm
Tiefe:
131.6 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.083 kg


