SMARTLED - ALU Endkappe für LED Profil MOSCU ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP123
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000056692
Sonepar Artikelnummer
120961113
Hersteller Artikelnummer
SLP123
Hersteller Typ
LED PROFIL MOSCU ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP123
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
58 mm
Breite:
78 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.019 kg


