SMARTLED - ALU Endkappe für LED Profil MOSCU Slim ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000056708
Sonepar Artikelnummer
120961111
Hersteller Artikelnummer
SLP145
Hersteller Typ
LED PROFIL MOSCU SLIM ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
61.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


