Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil 45 Alu 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil 45 Alu 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B4023ANODA/2

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000049946

Sonepar Artikelnummer

120961084

Hersteller Artikelnummer

B4023ANODA/2

Hersteller Typ

LED PROFIL 45 ALU 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B4023ANODA/2

Breite:

19 mm

Höhe:

19 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

ungleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.630 kg

Das 45-ALU-Profil ist ein dezentes Eckprofil mit 45°-Lichtwinkel ? ideal für Möbel- und Akzentbeleuchtung. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 19x19 - LED Stripes: max. 32W/m | 10mm