Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ALASKA 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ALASKA 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEAL

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 11.3 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062389

Sonepar Artikelnummer

120961131

Hersteller Artikelnummer

SLPEAL

Hersteller Typ

LED PROFIL ALASKA 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEAL

Breite:

36 mm

Höhe:

11.3 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.300 kg

Das ALASKA-Profil wird unter den Fliesen eingefasst und eignet sich ideal für den Einsatz in Badezimmern und Küchen. Montageart: Flieseneinbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 36x11,3 - LED Stripes: max. 20W/m | 12mm