SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPB/1-3
Breite - 24 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080062
Sonepar Artikelnummer
121232845
Hersteller Artikelnummer
WSLPB/1-3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPB/1-3
Breite:
24 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.550 kg


