SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN ENDKAPPE WEIß - ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP29/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079943
Sonepar Artikelnummer
121232938
Hersteller Artikelnummer
WSLP29/1
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP29/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23.7 mm
Breite:
11.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


