Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil BERLIN XL 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil BERLIN XL 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPB/1D-3

  • Breite - 28.4 mm

  • Höhe - 12.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000066875

Sonepar Artikelnummer

120961064

Hersteller Artikelnummer

SLPB/1D-3

Hersteller Typ

LED PROFIL BERLIN XL 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPB/1D-3

Breite:

28.4 mm

Höhe:

12.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.560 kg

Das BERLIN XL-Profil ermöglicht den Einsatz breiterer LED-Streifen für verbesserte Wärmeableitung und erweiterten Lichtwinkel. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 28,4x12,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 20,4x10,8 - LED Stripes: max. 25W/m, 15mm.