SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN XL ENDKAPPE WEIß - ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079950
Sonepar Artikelnummer
121232939
Hersteller Artikelnummer
WSLP29/1D
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL BERLIN XL ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28.2 mm
Breite:
12.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


