Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C11 3M TRANSPARENT - R1, R2, R3, R4, R6, R8 und R13

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C11 3M TRANSPARENT - R1, R2, R3, R4, R6, R8 und R13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT301D300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077246

Sonepar Artikelnummer

121232903

Hersteller Artikelnummer

CT301D300

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL COVER C11 3M TRANSPARENT

Hersteller Artikel Nr.:

CT301D300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

17.3 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

3.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.070 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile R1, R2, R3, R4, R6, R8, R13 Lichtdurchlässigkeit: 90% Maße (BxH): 17,3x3,2mm