SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C12 3M TRANSPARENT - R26, R27, R28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT401E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077239
Sonepar Artikelnummer
121232901
Hersteller Artikelnummer
CT401E300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL COVER C12 3M TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
CT401E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
23.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169050
Gewicht:
0.120 kg


