SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C13 3M TRANSPARENT - Linse 40° R26, R27, R28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT406E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058580
Sonepar Artikelnummer
121232902
Hersteller Artikelnummer
CT406E300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL COVER C13 3M TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
CT406E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
23.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
9.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169050
Gewicht:
0.250 kg


