SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C4 3M SATINIERT - R26, R28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS401E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000060064
Sonepar Artikelnummer
121232899
Hersteller Artikelnummer
CS401E300
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL COVER C4 3M SATINIERT
Hersteller Artikel Nr.:
CS401E300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
23.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169050
Gewicht:
0.120 kg


