SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL COVER C6 2M SATINIERT, R12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS551F200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058481
Sonepar Artikelnummer
121237202
Hersteller Artikelnummer
CS551F200
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL COVER C6 2M SATINIERT
Hersteller Artikel Nr.:
CS551F200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
33.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.190 kg


