Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil DETROIT 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil DETROIT 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEDP

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 7.7 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062471

Sonepar Artikelnummer

120961165

Hersteller Artikelnummer

SLPEDP

Hersteller Typ

LED PROFIL DETROIT 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEDP

Breite:

8 mm

Höhe:

7.7 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.080 kg

Das Detroit-Profil ist unser kleinstes und minimalistisches Profil, ideal für dezente Beleuchtungslösungen. Montageart: Flieseneinbau - 90° Innenecke - Schutzklasse(IP): 20 - Maße (BxH,mm): 60,6×26,4 - LED Stripes: max. 20W/m