Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil DUBLIN XL 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil DUBLIN XL 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPDD

  • Breite - 21.3 mm

  • Höhe - 26.1 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062549

Sonepar Artikelnummer

120961173

Hersteller Artikelnummer

SLPDD

Hersteller Typ

LED PROFIL DUBLIN XL 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPDD

Breite:

21.3 mm

Höhe:

26.1 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.720 kg

Das Dublin XL-Profil ist ein begehbares Bodenprofil, das sich ideal für den Einsatz in Treppen und Böden eignet. Montageart: Einbau, begehbares Bodenprofil - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 21,3x26,1 - LED Stripes: max. 32W/m | 12mm - Um die Schutzart IP68 zu erreichen, muss das Profil mit Epoxidharz vergossen werden.