SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ENDKAPPE Z11 - R12 mit der Abdeckung C6.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA551FX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058696
Sonepar Artikelnummer
121232940
Hersteller Artikelnummer
LA551FX00
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ENDKAPPE Z11
Hersteller Artikel Nr.:
LA551FX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
34 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


