SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ENDKAPPE Z18 - R2 mit der Abdeckung C2, C3 oder C11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA401DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058641
Sonepar Artikelnummer
121232936
Hersteller Artikelnummer
LA401DX00
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ENDKAPPE Z18
Hersteller Artikel Nr.:
LA401DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
55 mm
Breite:
18.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.003 kg


