Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ESQUINA 2m WS

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ESQUINA 2m WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEW/2

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062044

Sonepar Artikelnummer

120961141

Hersteller Artikelnummer

SLPEW/2

Hersteller Typ

LED PROFIL ESQUINA 2M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEW/2

Breite:

20 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

ungleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76041090

Gewicht:

0.430 kg

Das Esquina-Profil besticht durch elegantes Design, 30°-Abstrahlwinkel und verdeckte Montageclips ? ideal für dezente Eckbeleuchtung. Montageart: Aufbau - 30° Eckprofil. Schutzklasse(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 20x16. - LED Stripes: max. 21W/m | 10mm