SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL ESQUINA COVER SCHWARZ 2M - für Esquina schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLAE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076348
Sonepar Artikelnummer
121232895
Hersteller Artikelnummer
BSLAE05
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ESQUINA COVER SCHWARZ 2M
Hersteller Artikel Nr.:
BSLAE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
13.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.040 kg


