Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ESQUINA XL 3m schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil ESQUINA XL 3m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEB/3D

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 19.4 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000071039

Sonepar Artikelnummer

120961152

Hersteller Artikelnummer

SLPEB/3D

Hersteller Typ

LED PROFIL ESQUINA XL 3M SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEB/3D

Breite:

24 mm

Höhe:

19.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.670 kg

Das Esquina XL-Profil kombiniert elegantes Design mit Platz für leistungsstarke, breite LEDs ? ideal für anspruchsvolle Eckbeleuchtung. Montageart: Aufbau - 30° Eckprofil - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 24x19,4 - LED Stripes: max. 32W/m | 14mm