Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil FRANKFURT 2m schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil FRANKFURT 2m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSLPF/1

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000066011

Sonepar Artikelnummer

120961051

Hersteller Artikelnummer

BSLPF/1

Hersteller Typ

LED PROFIL FRANKFURT 2M SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

BSLPF/1

Breite:

21 mm

Höhe:

7.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.280 kg

Das Frankfurt-Profil ist ein minimalistisches Einbauprofil ? ideal für Möbel und Regale. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 21x7,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 16x6 - LED Stripes: max. 16W/m | 10mm