SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL FRANKFURT 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPF/1
Breite - 21 mm
Höhe - 7.5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080031
Sonepar Artikelnummer
121232842
Hersteller Artikelnummer
WSLPF/1
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL FRANKFURT 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPF/1
Breite:
21 mm
Höhe:
7.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.240 kg


