Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil FRANKFURT 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil FRANKFURT 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPF/1-3

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000067803

Sonepar Artikelnummer

120961052

Hersteller Artikelnummer

SLPF/1-3

Hersteller Typ

LED PROFIL FRANKFURT 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPF/1-3

Breite:

21 mm

Höhe:

7.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.420 kg

Das Frankfurt-Profil ist ein minimalistisches Einbauprofil ? ideal für Möbel und Regale. Montageart: Einbau - Schutzart(IP): 65 - Maße (BxH, mm): 21x7,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 16x6 - LED Stripes: max. 16W/m | 10mm