Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil GIZA 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil GIZA 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B5556ANODA/3

  • Breite - 26.2 mm

  • Höhe - 9.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062266

Sonepar Artikelnummer

120961077

Hersteller Artikelnummer

B5556ANODA/3

Hersteller Typ

LED PROFIL GIZA 3M

Hersteller Artikel Nr.:

B5556ANODA/3

Breite:

26.2 mm

Höhe:

9.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.530 kg

Das GIZA-Profil überzeugt durch dezente Bauform ? ideal als Aufbauprofil oder zur Integration in Unterkonstruktionen. Montageart: Aufbau und Integration Teknik - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 26,2x9,5 - LED Stripes: max. 42W/m, 21mm