Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil HARMONY 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil HARMONY 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPEH/1

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 5.7 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000057828

Sonepar Artikelnummer

120961168

Hersteller Artikelnummer

SLPEH/1

Hersteller Typ

LED PROFIL HARMONY 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPEH/1

Breite:

18 mm

Höhe:

5.7 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.080 kg

Das Harmony-Profil ist ein extrem flaches, biegbare Profil, das sich perfekt für kurvige Designs eignet. Montageart: Aufbau: biegbar - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 18x5,7 - LED Stripes: max. 20W/m | 12mm