Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOPRO 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOPRO 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B6367ANODA/2

  • Breite - 32.35 mm

  • Höhe - 32.35 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000066325

Sonepar Artikelnummer

120961157

Hersteller Artikelnummer

B6367ANODA/2

Hersteller Typ

LED PROFIL KOPRO 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B6367ANODA/2

Breite:

32.35 mm

Höhe:

32.35 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

ungleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.520 kg

Das KOPRO-Profil bietet 45°-Beleuchtung und Kabelmanagement ? ideal für Unterschrankbeleuchtung und Spiegelumrandungen. Montageart: Aufbau - IP20 - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 32,35x32,35 - LED Stripes: max. 42W/m | 21mm