Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOZEL 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOZEL 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B6454/2

  • Breite - 66.8 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000050300

Sonepar Artikelnummer

120961114

Hersteller Artikelnummer

B6454/2

Hersteller Typ

LED PROFIL KOZEL 2M

Hersteller Artikel Nr.:

B6454/2

Breite:

66.8 mm

Höhe:

24.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.790 kg

Das KOZEL-Profil sorgt für nahtlose Lichtlinien in Trockenbauwänden und -decken, ideal zur Vermeidung sichtbarer Lichtpunkte. Montageart: Direkter Trockeneinbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 66,8x24,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 26,8x22 - LED Stripes: max. 42W/m | 21mm