SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL KOZEL 3M, Trockenbauprofil, nicht eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B6454/3
Breite - 16 mm
Höhe - 11 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000069098
Sonepar Artikelnummer
121237174
Hersteller Artikelnummer
B6454/3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL KOZEL 3M
Hersteller Artikel Nr.:
B6454/3
Breite:
16 mm
Höhe:
11 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.190 kg


