Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOZMA 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil KOZMA 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18040/2

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 13.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000062440

Sonepar Artikelnummer

120961118

Hersteller Artikelnummer

18040/2

Hersteller Typ

LED PROFIL KOZMA 2M

Hersteller Artikel Nr.:

18040/2

Breite:

56 mm

Höhe:

13.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.650 kg

Das KOZMA-Profil ermöglicht schmale Integration in Trockenbauwänden und ist ideal für durchgehende LED-Strips. Montageart: Direkter Trockeneinbau - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 56x13,5 - Einbaumaße (BxH, mm): 20,4x11 - LED Stripes: max. 25W/m | 10mm