SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL KOZMA 3M, Trockenbauprofil, nicht eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18040/3
Breite - 56 mm
Höhe - 13.5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000081892
Sonepar Artikelnummer
121237175
Hersteller Artikelnummer
18040/3
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL KOZMA 3M
Hersteller Artikel Nr.:
18040/3
Breite:
56 mm
Höhe:
13.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.980 kg


