SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 2M SCHWARZ - schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-01ABAC-LAX
Breite - 30 mm
Höhe - 20.4 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074726
Sonepar Artikelnummer
121232849
Hersteller Artikelnummer
2P-01ABAC-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2P-01ABAC-LAX
Breite:
30 mm
Höhe:
20.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.450 kg


