SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-01ACAC-LAX
Breite - 30 mm
Höhe - 20.4 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074740
Sonepar Artikelnummer
121232850
Hersteller Artikelnummer
2P-01ACAC-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2P-01ACAC-LAX
Breite:
30 mm
Höhe:
20.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.490 kg


