SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 3M WEIß, weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3P-01ACAC-LAX
Breite - 30 mm
Höhe - 20.4 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000082622
Sonepar Artikelnummer
121237171
Hersteller Artikelnummer
3P-01ACAC-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
3P-01ACAC-LAX
Breite:
30 mm
Höhe:
20.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.740 kg


