SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 180° VERBINDER, für Leneo Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZV-01JAJF-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075280
Sonepar Artikelnummer
121237212
Hersteller Artikelnummer
ZV-01JAJF-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 180° VERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
ZV-01JAJF-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
20.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.007 kg


