SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2P-01ACAA-LEX
Breite - 23 mm
Höhe - 25.1 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074320
Sonepar Artikelnummer
121232835
Hersteller Artikelnummer
2P-01ACAA-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2P-01ACAA-LEX
Breite:
23 mm
Höhe:
25.1 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.600 kg


