SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 3M - eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3P-01AAAA-LEX
Breite - 23 mm
Höhe - 25.1 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000078434
Sonepar Artikelnummer
121232836
Hersteller Artikelnummer
3P-01AAAA-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 3M
Hersteller Artikel Nr.:
3P-01AAAA-LEX
Breite:
23 mm
Höhe:
25.1 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.820 kg


